Eriks
SMC

SMC Manometer standaard G33-4-01

  • ERIKS:24123835
Image 1
▪ Pressure Gauge: G33 (ø30 Outside Diameter, Back Side Thread)
▪ Display Pressure: 4 (0.4MPa)
▪ Connection Thread: 01 (R 1/8)
▪ Option: None
Opslaan in lijst

€ 14,53/ stukexcl. btw

€ 17,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
G33/GA33
Diameter kast
30 mm
Meetbereik
van 0 tot 4
Drukeenheid
MPa
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)