Eriks
SMC

SMC Manometer met drukschakelaar GP46-10-01L5-Q

  • ERIKS:12734666
Image 1
▪ Weergave druk: 10 (1.0MPa)
▪ Aansluitingsschroefdraad: 01 (R 1/8)
▪ Indicatielampje: L5 (led/24 V DC)
▪ Hulpstuk: Geen
▪ Optie: Q (CE-gemarkeerd)
Opslaan in lijst

€ 50,81/ stukexcl. btw

€ 61,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
GP46
Diameter kast
42.5 mm
Meetbereik
van 0 tot 1
Drukeenheid
MPa
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPT(R)
Indicatorlicht
Ja
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C