€ 91,25/ stukexcl. btw
€ 110,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | GP46 |
Diameter kast | 42.5 mm |
Meetbereik | van 0 tot 1 |
Drukeenheid | MPa |
Vloeistof gedempt | Nee |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/8" BSPT(R) |
Indicatorlicht | Ja |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 60 °C |