Eriks
SMC

SMC Manometer GZ46-K1K-01-C

  • ERIKS:12734713
Image 1
▪ Specificatie: Geen
▪ Drukeenheid: K (kPa)
▪ Weergave druk: 1 (-100 to 100 kPa)
▪ Aansluitingsschroefdraad: 01 (Rc 1/8)
▪ Optie: Geen
▪ Hulpstuk: C (transparant deksel zonder uitsteeksel, is niet verwijderbaar)
Opslaan in lijst

€ 20,34/ stukexcl. btw

€ 24,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
GZ46
Diameter kast
42.5 mm
Meetbereik
van -100 tot 100
Drukeenheid
kPa
Nauwkeurigheidsklasse
3.0 %
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPT(R)
Materiaal kast
Staal
Materiaal ruit
Polycarbonaat