€ 13,24/ stukexcl. btw
€ 16,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | GZ46 |
Diameter kast | 42.5 mm |
Meetbereik | van -100 tot 0 |
Drukeenheid | kPa |
Nauwkeurigheidsklasse | 3.0 % |
Vloeistof gedempt | Nee |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPT(R) |
Materiaal kast | Staal |
Materiaal ruit | Polycarbonaat |