€ 14,53/ stukexcl. btw
€ 17,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | G(A)36 |
Diameter kast | 37.5 mm |
Meetbereik | van 0 tot 1 |
Drukeenheid | MPa |
Nauwkeurigheidsklasse | 3.0 % |
Vloeistof gedempt | Nee |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/8" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal |
Materiaal ruit | Polycarbonaat |