Eriks
SMC

SMC Manometer G46-7-02-X4

  • ERIKS:12734681
Image 1
▪ Pressure Gauge: G46 (ø42 Outside Diameter, Back Side Thread)
▪ Display Pressure: 7 (0.7MPa)
▪ Connection Thread: 02 (R 1/4)
▪ Attachment: None
▪ Option: X4 [Oil-free (Wetted Parts Degrease Washing)]
Opslaan in lijst

€ 18,11/ stukexcl. btw

€ 21,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
G46/GA46
Diameter kast
42 mm
Meetbereik
van 0 tot 0.7
Drukeenheid
MPa
Nauwkeurigheidsklasse
3.0 %
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPT(R)
Materiaal kast
Staal
Materiaal ruit
Polycarbonaat