Eriks
SMC

SMC Manometer G46-4-02

  • ERIKS:24123867
Image 1
▪ Manometer: G46 (ø42 buitendiameter schroefdraad achterkant)
▪ Weergave druk: 4 (0.4MPa)
▪ Aansluitingsschroefdraad: 02 (R 1/4)
▪ Hulpstuk: Geen
▪ Optie: Geen
Opslaan in lijst

€ 11,52/ stukexcl. btw

€ 13,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
G46/GA46
Diameter kast
42 mm
Meetbereik
van 0 tot 0.4
Drukeenheid
MPa
Nauwkeurigheidsklasse
3.0 %
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPT(R)
Materiaal kast
Staal
Materiaal ruit
Polycarbonaat