Eriks
SMC

SMC Manometer G46-10-02M-C

  • ERIKS:12734670
Image 1
▪ Manometer: G46 (ø42 buitendiameter schroefdraad achterkant)
▪ Weergave druk: 10 (1.0MPa)
▪ Aansluitingsschroefdraad: 02M (R 1/4, M5 vrouwelijk)
▪ Hulpstuk: C (transparant deksel niet verwijderbaar, met sleutel vastzetten)
▪ Optie: Geen
Opslaan in lijst

€ 15,34/ stukexcl. btw

€ 18,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
G46/GA46
Diameter kast
42 mm
Meetbereik
van 0 tot 1
Drukeenheid
MPa
Nauwkeurigheidsklasse
3.0 %
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPT(R)
Materiaal kast
Staal
Materiaal ruit
Polycarbonaat