Eriks
SMC

SMC Manometer G46-10-01-L

  • ERIKS:12734690
Image 1
▪ Grootte: G46 (ø42,5)
▪ Maximale weergave: 10 (1.0 MPa)
▪ Aansluitingsschroefdraad: 01 (R1/8)
▪ Materiaal transparant deksel: Polycarbonaat
Opslaan in lijst

€ 13,11/ stukexcl. btw

€ 15,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
G46-L
Diameter kast
42.5 mm
Meetbereik
van 0 tot 1
Drukeenheid
MPa
Nauwkeurigheidsklasse
3.0 %
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPT(R)
Materiaal kast
Staal
Materiaal ruit
Polycarbonaat