Eriks
SMC

SMC Manometer G46-10-01-C1

  • ERIKS:12734668
Image 1
▪ Pressure Gauge: G46 (ø42 Outside Diameter, Back Side Thread)
▪ Display Pressure: 10 (1.0MPa)
▪ Connection Thread: 01 (R 1/8)
▪ Attachment: C1 (Clear Cover w/Protrusion, is Removable)
▪ Option: None
Opslaan in lijst

€ 14,53/ stukexcl. btw

€ 17,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
G46/GA46
Diameter kast
42 mm
Meetbereik
van 0 tot 1
Drukeenheid
MPa
Nauwkeurigheidsklasse
3.0 %
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPT(R)
Materiaal kast
Staal
Materiaal ruit
Polycarbonaat