Eriks
SMC

SMC Manometer G43-6-01

  • ERIKS:12734706
Image 1
▪ Display Pressure: 6 (0.6MPa)
▪ Connection Thread: 01 (R 1/8)
▪ Option: None
Opslaan in lijst

€ 14,53/ stukexcl. btw

€ 17,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
G43
Diameter kast
43 mm
Meetbereik
van 0 tot 0.6
Drukeenheid
MPa
Nauwkeurigheidsklasse
3.0 %
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPT(R)
Materiaal kast
Roestvaststaal
Materiaal ruit
Glas