Eriks
SMC

SMC Manometer G36-4-01-L

  • ERIKS:12734688
Image 1
▪ Grootte: G36 (ø37,5)
▪ Maximale weergave: 4 (0.4 MPa)
▪ Aansluitingsschroefdraad: 01 (R1/8)
▪ Materiaal transparant deksel: Polycarbonaat
Opslaan in lijst

€ 12,53/ stukexcl. btw

€ 15,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
G36-L
Diameter kast
37.5 mm
Meetbereik
van 0 tot 0.4
Drukeenheid
MPa
Nauwkeurigheidsklasse
3.0 %
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Materiaal kast
Staal
Materiaal ruit
Polycarbonaat