Eriks
SMC

SMC Manometer G36-2-01

  • ERIKS:24123840
Image 1
▪ Manometer: G36 (ø37.5 buitendiameter schroefdraad achterkant)
▪ Weergave druk: 2 (0.2MPa)
▪ Aansluitingsschroefdraad: 01 (R 1/8)
▪ Optie: Geen
Opslaan in lijst

€ 11,52/ stukexcl. btw

€ 13,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
G(A)36
Diameter kast
37.5 mm
Meetbereik
van 0 tot 0.2
Drukeenheid
MPa
Nauwkeurigheidsklasse
3.0 %
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Materiaal kast
Staal
Materiaal ruit
Polycarbonaat