€ 49,46/ stukexcl. btw
€ 59,85incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KX |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KXL08-02S |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Polyacetaal |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | C3604BD, Roestvast staal 304 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 34 g |
D1 | 15.2 mm |
D2 | 18 mm |
H | 17 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 32 mm |
M | 18.5 |