Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KXL06-M6, KX Serie, L-vormig, Buitendraad (M), M 6x1 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24127930
Image 1
▪ Model: L (haakse inschroefkoppeling)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6
▪ Poortgrootte: M6 (M6X1)
▪ Afdichtmiddel: Zonder afdichtmiddel
Opslaan in lijst

€ 48,46/ stukexcl. btw

€ 58,64incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KX
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KXL06-M6
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 6x1
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Polyacetaal
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD, Roestvast staal 304
Verlengd
Nee
Gewicht
15 g
D1
12.8 mm
D2
15 mm
H
8 mm