Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KXL04-01S, KX Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24127925
Image 1
▪ Model: L (haakse inschroefkoppeling)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø4
▪ Poortgrootte: 01 [R(PT)1/8]
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 48,46/ stukexcl. btw

€ 58,64incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KX
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KXL04-01S
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Polyacetaal
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD, Roestvast staal 304
Verlengd
Nee
Gewicht
16 g
D1
10.4 mm
D2
13 mm
H
12 mm
L1
22 mm
L2
24 mm
M
16