Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KSL12-U03, KS Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24127857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,26/ stukexcl. btw

€ 40,24incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KS
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KSL12-U03
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Polyacetaal
Materiaal moer
C3604BD, Roestvast staal 304
Verlengd
Nee