Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KSL12-04S, KS Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24127856
Image 1
▪ Model: L (haakse inschroefkoppeling)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø12 mm
▪ Poortgrootte: 04 (R[PT] 1/2)
▪ Afdichtmiddel: S [Sealant]
Opslaan in lijst

€ 32,30/ stukexcl. btw

€ 39,08incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KS
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KSL12-04S
Vorm
L-vormig
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Polyacetaal
Materiaal moer
C3604BD, Roestvast staal 304
Verlengd
Nee
Gewicht
93 g
D1
20.9 mm
D2
24 mm
H
24 mm
L1
34 mm
L2
39.5 mm
M
22