Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KSL12-03S, KS Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24127855
Image 1
▪ Model: L (haakse inschroefkoppeling)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø12 mm
▪ Poortgrootte: 03 (R[PT] 3/8)
▪ Afdichtmiddel: S [Sealant]
Opslaan in lijst

€ 32,30/ stukexcl. btw

€ 39,08incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KS
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KSL12-03S
Vorm
L-vormig
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Polyacetaal
Materiaal moer
C3604BD, Roestvast staal 304
Verlengd
Nee
Gewicht
76 g
D1
20.9 mm
D2
24 mm
H
24 mm
L1
34 mm
L2
36.5 mm
M
22