€ 25,49/ stukexcl. btw
€ 30,84incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KS |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KSL10-03S |
Vorm | L-vormig |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | Polyacetaal |
Materiaal moer | C3604BD, Roestvast staal 304 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 64 g |
D1 | 18.5 mm |
D2 | 22 mm |
H | 22 mm |
L1 | 31.5 mm |
L2 | 35 mm |
M | 7 |