€ 17,05/ stukexcl. btw
€ 20,63incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KS |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KSL08-03S |
Vorm | L-vormig |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | Polyacetaal |
Materiaal moer | C3604BD, Roestvast staal 304 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 38 g |
D1 | 15.2 mm |
D2 | 17 mm |
H | 17 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 31 mm |
M | 6 |