Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KSL08-01S, KS Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24127850
Image 1
▪ Model: L (haakse inschroefkoppeling)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø8 mm
▪ Poortgrootte: 01 (R[PT]1/8)
▪ Afdichtmiddel: S [Sealant]
Opslaan in lijst

€ 17,05/ stukexcl. btw

€ 20,63incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KS
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KSL08-01S
Vorm
L-vormig
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Polyacetaal
Materiaal moer
C3604BD, Roestvast staal 304
Verlengd
Nee
Gewicht
23 g
D1
15.2 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
26 mm
L2
26.5 mm
M
18.5