€ 14,27/ stukexcl. btw
€ 17,27incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KS |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KSL07-34S |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | Polyacetaal |
Materiaal moer | C3604BD, Roestvast staal 304 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 17 g |
D1 | 13.2 mm |
D2 | 14 mm |
H | 14.29 mm |
L1 | 23.5 mm |
L2 | 23 mm |
M | 17 |