€ 13,99/ stukexcl. btw
€ 16,93incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KS |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KSL06-M6 |
Vorm | L-vormig |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | Polyacetaal |
Materiaal moer | C3604BD, Roestvast staal 304 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 12 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 14 mm |
H | 8 mm |
L1 | 23 mm |
L2 | 21.5 mm |
M | 17 |