Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KSL06-02S, KS Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24127846
Image 1
▪ Model: L (haakse inschroefkoppeling)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6 mm
▪ Poortgrootte: 02 (R[PT] 1/4)
▪ Afdichtmiddel: S [Sealant]
Opslaan in lijst

€ 14,33/ stukexcl. btw

€ 17,34incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KS
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KSL06-02S
Vorm
L-vormig
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Polyacetaal
Materiaal moer
C3604BD, Roestvast staal 304
Verlengd
Nee
Gewicht
23 g
D1
12.8 mm
D2
14 mm
H
14 mm
L1
14 mm
L2
23 mm
M
17