Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KSL04-M5, KS Serie, L-vormig, Buitendraad (M), 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24127843
Image 1
▪ Model: L (haakse inschroefkoppeling)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø4 mm
▪ Poortgrootte: M5 (M5X0,8)
▪ Afdichtmiddel: Zonder afdichtmiddel
Opslaan in lijst

€ 13,37/ stukexcl. btw

€ 16,18incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KS
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KSL04-M5
Vorm
L-vormig
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Polyacetaal
Materiaal moer
C3604BD, Roestvast staal 304
Verlengd
Nee
Gewicht
9 g
D1
10.4 mm
D2
12 mm
H
8 mm
L1
21 mm
L2
20.5 mm
M
16