Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KRL10-02S, KR Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24127788
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø10
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 02 [R(PT) 1/4]
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KRL10-02S
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
26 g
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
26.5 mm
L2
30 mm
M
23