Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KRL08-03S, KR Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24127785
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø8
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 03 [R(PT) 3/8]
Opslaan in lijst

€ 5,17/ stukexcl. btw

€ 6,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KRL08-03S
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
35 g
D1
15.2 mm
D2
12 mm
H
17 mm
L1
23 mm
L2
30.5 mm
M
20.5