Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KRL06-02S, KR Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24127780
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 02 [R(PT) 1/4]
Opslaan in lijst

€ 4,44/ stukexcl. btw

€ 5,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KRL06-02S
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
22 g
D1
12.8 mm
D2
10 mm
H
14 mm
L1
20 mm
L2
27 mm
M
19