€ 4,17/ stukexcl. btw
€ 5,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KR |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KRL06-01S |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 12 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 10 mm |
H | 10 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 23 mm |
M | 19 |