Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KQG2L04-02S, KQG2 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12681464
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 04 (Ø4)▪ Poortgrootte: 02 (R1/4)▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 24,37/ stukexcl. btw

€ 29,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQG2
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KQG2L04-02S
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water, Stoom
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal moer
Roestvaststaal RVS 316
Verlengd
Nee
Gewicht
16.8 g
D
9.1 mm
H
14 mm
L1
14.4 mm
L2
19.1 mm
M
12.6