€ 18,83/ stukexcl. btw
€ 22,78incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQG2 |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KQG2L04-01S |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Medium | Lucht, Water, Stoom |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal moer | Roestvaststaal RVS 316 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 8.5 g |
D | 9.1 mm |
H | 10 mm |
L1 | 14.4 mm |
L2 | 15.3 mm |
M | 12.6 |