€ 10,18/ stukexcl. btw
€ 12,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQB2 |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KQB2L10-03S |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | C3604 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 34.5 g |
D | 16.6 mm |
H | 17 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 24.3 mm |
M | 17 |