Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KQB2L06-02S, KQB2 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:14204104
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 06 (Ø6)▪ Poortgrootte: 02 (R1/4)▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 4,96/ stukexcl. btw

€ 6,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KQB2L06-02S
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
19.1 g
D
11.4 mm
H
14 mm
L1
15.9 mm
L2
20.2 mm
M
13.6