Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KQ2L13-03AS, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 1/2" Buis OD

  • ERIKS:12235855
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 1/2
▪ Poortgrootte: 3/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KQ2L13-03AS
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
1/2 in
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
23.2 g
A
Messing
D1
19.3 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
21.8 mm
L2
28.5 mm
M
17