Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KQ2L12-04AS, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12235844
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 12
▪ Poortgrootte: 1/2
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 7,32/ stukexcl. btw

€ 8,86incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KQ2L12-04AS
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604, Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
46.5 g
A
Messing
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
22 mm
L1
21.5 mm
L2
34.9 mm
M
17