Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KQ2L09-36AS, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (NPT), 3/8 Draad, 5/16" Buis OD

  • ERIKS:12235817
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 5/16
▪ Poortgrootte: NPT 3/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 4,31/ stukexcl. btw

€ 5,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KQ2L09-36AS
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
5/16 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
26.2 g
A
Messing
D1
13.2 mm
D2
12 mm
H
17.46 mm
L1
17.2 mm
L2
25.5 mm
M
14.2