€ 3,99/ stukexcl. btw
€ 4,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KQ2L08-U03A |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNI) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Materiaal moer | C3604 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 20.2 g |
A | Messing |
D1 | 13.2 mm |
D2 | 12 mm |
H | 17 mm |
L1 | 17.2 mm |
L2 | 22.8 mm |
M | 14.2 |