€ 3,89/ stukexcl. btw
€ 4,71incl. btw
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KQ2L08-02AS |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Materiaal moer | C3604, Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 17.7 g |
A | Messing |
D1 | 13.2 mm |
D2 | 12 mm |
H | 14 mm |
L1 | 17.2 mm |
L2 | 25.4 mm |
M | 14.2 |