Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KQ2L06-01NS, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:14010991
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 6
▪ Poortgrootte: 1/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 3,45/ stukexcl. btw

€ 4,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KQ2L06-01NS
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Verlengd
Nee