Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KPQL08-01, KP Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24126643
Image 1
▪ Specificatie: Q [Brass (Electroless Nickel Plating)]
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø8
▪ Aansluiting: R 1/8
Opslaan in lijst

€ 7,22/ stukexcl. btw

€ 8,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KPQL08-01
Vorm
L-vormig
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Materiaal moer
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
13 g
D1
15.2 mm
D2
12 mm
H
12 mm
L1
26.3 mm
L2
24.4 mm
M
21.5