€ 8,72/ stukexcl. btw
€ 10,55incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KP |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KPL12-04 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht, stikstofgas, water |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal ontspanring | PP |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal schroefdraaddichting | EPDM |
Materiaal moer | PP |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 18 g |
D1 | 20.9 mm |
D2 | 22 mm |
H | 17 mm |
L1 | 31.4 mm |
L2 | 38.3 mm |
M | 25 |