Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KPL04-01, KP Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24126618
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø4
▪ Aansluiting: R 1/8
Opslaan in lijst

€ 6,82/ stukexcl. btw

€ 8,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KPL04-01
Vorm
L-vormig
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht, stikstofgas, water
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Materiaal moer
PP
Verlengd
Nee
Gewicht
4 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
12 mm
L1
20.7 mm
L2
23.2 mm
M
18