€ 10,16/ stukexcl. btw
€ 12,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KP |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KPGL04-01 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal ontspanring | PP |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Materiaal moer | Roestvaststaal RVS 304 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 10 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 10 mm |
H | 10 mm |
L1 | 20.7 mm |
L2 | 22 mm |
M | 18 |