Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KGL06-01, KG Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24126017
Image 1
▪ Model: KGL06-01 (buitendiameter slang ø6, schroefdraad 1/8)
▪ Afdichtmiddel: Geen
Opslaan in lijst

€ 9,44/ stukexcl. btw

€ 11,42incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KGL06-01
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
12 g
D1
12.8 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
20 mm
L2
23 mm
M
17