€ 8,72/ stukexcl. btw
€ 10,55incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KGL04-M5 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 2.7 g |
D1 | 9.5 mm |
H | 7 mm |
L1 | 16 mm |
L2 | 13.5 mm |
M | 13 |