Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KGL04-02, KG Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24126014
Image 1
▪ Model: KGL04-02 (buitendiameter slang ø4, schroefdraad 1/4)
▪ Afdichtmiddel: Geen
Opslaan in lijst

€ 9,61/ stukexcl. btw

€ 11,63incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KGL04-02
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
19 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
14 mm
L1
18 mm
L2
26 mm
M
16