€ 8,83/ stukexcl. btw
€ 10,68incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KGL04-01S |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 10 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 10 mm |
H | 10 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 22 mm |
M | 16 |