Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KFL12N-04, KF Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24125948
Image 1
▪ Geschikt voor gebruik met nylon, zacht nylon en urethaan slangen
▪ Grote houdkracht
▪ Laag aanspanmoment
▪ Breed drukbereik van vacuüm tot 1,0 MPa
Opslaan in lijst

€ 5,99/ stukexcl. btw

€ 7,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KF
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KFL12N-04
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
67 g